LED-EX žepna svetilka z baterijami 3AA

Št. art.: 081521 3AA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
499 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX cona 0; cona 20
Barva ohišja GREY
Svetlobni tok 150 lm
Čas obratovanja 8 h
Dolžina osvetlitve 95 m
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 135 mm
⌀ glave 35 mm
Masa 139 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081521 3AA
EAN/GTIN 032705100143
Številka proizvajalca 510014

Opis

Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Visokozmogljive LED-sijalke so odporne proti udarcem, prahu in vodi.
Z reflektorjem z LED tehnologijo.
Ročna svetilka LED, primerna tudi za namestitev na čelado, je izdelana iz materialov, ki zavirajo gorenje. Širok reflektor, idealen pri gašenju in pri ekstremno hladnih temperaturah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico