• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada tascabile a LED ATEX con batterie, Modello: 3AA

Codice art.: 081521 3AA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX zona 0; zona 20
Colore corpo GREY
Corrente di illuminazione 150 lm
Durata 8 h
Distanza di illuminazione 95 m
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Mignon AA
Lunghezza complessiva 135 mm
⌀ Testa 35 mm
Peso 139 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081521 3AA
EAN / GTIN 032705100143
Codice del produttore 510014

Descrizione

Esecuzione:

Lampadine a LED ad alte prestazioni resistenti agli urti, antipolvere e impermeabili.
Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Con riflettore a LED.
Torcia e lampada per casco a LED realizzate in materiali ignifughi. Ampio fascio di luce spot, ideale per le operazioni antincendio e in caso di freddo estremo.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati