Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Latarka kieszonkowa LED-EX z bateriami, Typ: 4AA2B

Nr art.: 081521 4AA2B
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP67
Strefa wg ATEX Strefa 0/20
Bezstopniowe ściemnianie nie
Strumień światła min. ϕ 20 lm
Strumień światła maks. ϕ 170 lm
Maks. czas świecenia 6 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Żółty
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 158 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 153 g
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081521 4AA2B
EAN / GTIN 032705146523
Numer producenta 514652F
Producent/osoba odpowiedzialna UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 Remscheid, Deutschland, www.uk-lights.com

Opis

Wykonanie:

Wydajne lampy LED odporne na wstrząsy, pyło- i wodoszczelne.
Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.
Z reflektorem w technologii LED.
Lampa ręczna LED ze światłem podstawowym i pomocniczym, przednia wiązka światła podstawowego (świeci do przodu), przełącznik obrotowy światła pomocniczego (świeci do dołu). Brak skrócenia czasu pracy przy jednoczesnym używaniu obu wiązek światła.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 4× bateria nr 081557 LR6.