{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Czas pracy | 5,5 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Średnica głowicy lampy | 35 mm | |
| Strefa wg ATEX | Strefa 0/20 | |
| Strumień światła maks. ϕ | 225 lm | |
| Maks. czas świecenia | 5,5 h | |
| Oznaczenie producenta | 4AARFL | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 158 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Masa całkowita | 158 g | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081521 4AARFL | |
| EAN / GTIN | 032705146035 | |
| Numer producenta | 514603F | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 Remscheid, Deutschland, www.uk-lights.com |