Linterna de bolsillo LED-EX con pilas, Tipo: 3AA

Número de artículo: 081521 3AA
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Duración de funcionamiento 8 h
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Clase de protección IP: IP67
Diámetro del cabezal de lámpara 35 mm
Zona ATEX Zona 0/20
Flujo luminoso mín. ϕ 150 lm
Tiempo de iluminación mín. 8 h
Rango de luz mín. 95 m
Denominación del fabricante 3AA
Área EX sí
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color gris
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 135 mm
Aptitud para zonas EX sí
Peso total 139 g
Luminosidad ajustable sí
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081521 3AA
EAN / GTIN 032705100143
Número del fabricante 510014

Descripción

Ejecución:

Lámparas LED de alto rendimiento resistentes a los golpes, al polvo y al agua.
Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Con tecnología de reflector LED.
Lámpara de mano y casco LED fabricada con materiales ignífugos. Haz de punto ancho, ideal para la lucha contra incendios y el frío extremo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.