Lampa warsztatowa LED z akumulatorem o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R

Nr art.: 081514 MULTI-R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 120 lm - 1 200 lm
czas świecenia 1 h - 10 h
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wartość CRI 95
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
długość całkowita 165 mm
Szerokość całkowita 155 mm
masa 820 g
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Numer producenta 03.5658
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

COLOUR MATCH. Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do do perfekcyjnego odwzorowania barw, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. Wymienna soczewka szklana, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu.
MULTIMATCH R. Wydajna, przenośna akumulatorowa lampa warsztatowa z funkcją ciągłego skanowania CCT. Tylny wskaźnik
pojemności akumulatora i pozostałego czas pracy. Zintegrowana stopka do bezpośredniego montażu na statywie Scangrip 081252 1,35-3.
Z funkcją ciągłego skanowania CCT. Po aktywacji lampa automatycznie skanuje powierzchnię obiektu z całym spektrum barw. Możliwość zablokowania w dowolnym momencie. Optymalnie nadaje się do wykrywania defektów lakieru.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód do ładowania.