ROTA-G 315-102 C8-GBK, uchwyt ręczny z szybką wymianą szczęk

Nr art.: 0815032
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 0815032
EAN / GTIN 4060576051840
Numer producenta 0815032
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

Uchwyt ręczny standardowy

Cechy produktu:
  • Uchwyt trójszczękowy z klinem
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 102 mm
  • uchwyt wrzeciona: ISO 702-3 nr 8
  • interfejs boczny: Proste uzębienie
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 8,5 mm
  • podziałka zębów: 5,5 mm
  • Maks. Siła mocowania: 200 kN
  • Maks. Moment obrotowy: 210 Nm
  • Maks. Prędkość obrotowa: 3200 obr./min
  • Masa: 65,7 kg