ROTA-G 315-102 C8-GBK, mandrină manuală cu schimbare rapidă a fălcilor

Cod articol.: 0815032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 0815032
EAN / GTIN 4060576051840
Număr producător 0815032
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Descriere:

Mandrină manuală standard

Caracteristici produs:
  • Mandrină cu 3 băci și bară cu pană
  • Sistem de schimbare rapidă a bacurilor
  • Gaură străpunsă: 102 mm
  • Suport ax: ISO 702-3 nr. 8
  • interfață de mușchi: Dinți drepți
Date tehnice:
  • Cursă pe bac: 8,5 mm
  • Pas: 5,5 mm
  • Max. Forţa de strângere: 200kN
  • Max. Moment de rotație: 210 Nm
  • Max. Turaţie: 3200 1/min
  • Greutate: 65,7kg