ROTA-G 315-102 C8-GBK, ruční upínací sklíčidlo s rychlým výměnou čelistí

Artiklové číslo: 0815032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 0815032
EAN / GTIN 4060576051840
Číslo výrobce 0815032
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Popis:

Ruční upínací sklíčidlo Standard

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové upínací pouzdro
  • Systém pro rychlou výměnu čelistí
  • Průchozí otvor: 102 mm
  • Sklíčidlo vřetena: ISO 702-3 č. 8
  • rozhraní pro připojení: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 8,5 mm
  • Rozteč zubů: 5,5 mm
  • Max. Upínací síla: 200 kN
  • Max. Krouticí moment: 210 Nm
  • Max. Otáčky: 3200 1/min
  • Hmotnost: 65,7kg