ROTA-G 315-102 C8-GBK, mandril de sujeción manual con cambio rápido de mordazas

Número de artículo: 0815032
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 0815032
EAN / GTIN 4060576051840
Número del fabricante 0815032
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Descripción:

Mandril manual estándar

Características del producto:
  • Mandril de 3 mordazas con barra de cuña
  • Sistema de cambio rápido de mordazas
  • Perforación pasante: 102 mm
  • Asiento del husillo: ISO 702-3 n.º 8
  • Interfaz de mordaza: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Recorrido por mordaza: 8,5 mm
  • Paso de dientes: 5,5 mm
  • Máx. Fuerza de sujeción: 200 kN
  • Máx. Par de giro: 210 Nm
  • Máx. Número de revoluciones: 3200 rpm
  • Peso: 65,7 kg