ROTA-G 315-102 C8-GBK, mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mâchoires

Réf.: 0815032
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 0815032
EAN / GTIN 4060576051840
Réf. fabricant 0815032
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Description:

Mandrin à serrage manuel standard

Caractéristiques du produit:
  • Mandrin à 3 mors à coin
  • Système de changement rapide des mors
  • Trous débouchants: 102 mm
  • Logement de broche: ISO 702-3 n° 8
  • interface de mâchoire: Denture droite
Caractéristiques techniques:
  • Course par mâchoire: 8,5 mm
  • Pas: 5,5 mm
  • Puissance max. Force de serrage: 200 kN
  • Puissance max. Couple: 210 Nm
  • Puissance max. Vitesse de rotation: 3200 tr/min
  • Poids: 65,7kg