ROTA-G 315-102 C8-GBK, mandrino a serraggio manuale con cambio rapido delle ganasce

Codice art.: 0815032
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 0815032
EAN / GTIN 4060576051840
Codice del produttore 0815032
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Descrizione:

Mandrino a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a 3 griffe con barra a cuneo
  • Sistema di sostituzione rapida delle ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Attacco mandrino: ISO 702-3 n. art. 8
  • interfaccia di attacco: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per ganascia: 8,5 mm
  • Passo dentatura: 5,5 mm
  • Max. Forza di serraggio: 200 kN
  • Max. Coppia: 210 Nm
  • Max. Numero di giri: 3200 1/min
  • Peso: 65,7 kg