LED-akku-stiftlampe, Type: 200

Art.-nr.: 081448 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.893 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
IP-kapslingsklasse IP30
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm min. 20 lm
Lysstrøm maks. 200 lm
Lysvarighed min. 1 h
Lysvarighed maks. 10 h
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lommelygte
Længde i alt 173 mm
Bredde i alt 17 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium
Vægt, samlet 56 g
Type af fastgørelse klemme; magnet
Lysstyrke, kan justeres ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081448 200
EAN/GTIN 4062406401900
Producentnummer 081448 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt slank LED-akku-stiftlampe med robust og elegant aluminiumshus. Det trinløst dæmpbare hovedlys samt det kraftigt fokuserede LED-spot giver en optimal belysning under trange pladsforhold.
  • Stabil metalclips på bagsiden.
  • Kraftig magnet på lampefoden.
  • Altid styr på ladetilstanden takket være LED-displayets placering i midten.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Lampen må kun fastgøres på tøj i slukket tilstand.