Torcia a stelo a batteria con LED 200

Codice art.: 081448 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
162 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 30

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 30
Corrente di illuminazione 20 lm - 200 lm
Durata 1 h - 10 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 173 mm
Larghezza complessiva 17 mm
Peso 56 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900

Descrizione

Esecuzione:

Torcia a stelo a batteria con LED estremamente sottile con corpo in alluminio robusto ed elegante. La luce principale a luminosità variabile e regolabile in continuo, nonché il faretto a LED ben focalizzato, offrono un’illuminazione ottimale negli spazi stretti.
  • Stabile clip metallica sul lato posteriore.
  • Potente magnete sulla base.
  • Stato di carica sempre sotto controllo grazie all’indicatore a LED centrale.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C.