LED akumulatorska svetilka v obliki pisala 200

Št. art.: 081448 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
818 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 30
Svetlobni tok 20 lm - 200 lm
Čas obratovanja 1 h - 10 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 173 mm
Celotna širina 17 mm
Masa 56 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081448 200
EAN/GTIN 4062406401900

Opis

Izvedba:

Izredno ozka LED-akumulatorska svetilka v obliki pisala z robustnim in elegantnim ohišjem iz aluminija. Glavna svetloba z možnostjo brezstopenjske zatemnitve in fokusirana točkovna svetloba poskrbita za optimalno osvetlitev ozkega prostora.
  • Čvrsta kovinska sponka na zadnji strani.
  • Močan magnet na nogi svetilke.
  • Stanje napolnjenosti je s sredinsko postavljenim LED-prikazovalnikom vedno dobro vidno.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z polnilnim kablom USB-C.