Led-acculichtpen 200

Artikelnummer: 081448 200
op aanvraag
Op voorraad
818 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 30

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
Lichtstroom 20 lm - 200 lm
Brandduur 1 h - 10 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 173 mm
Totale breedte 17 mm
Gewicht 56 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081448 200
EAN/GTIN 4062406401900

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem slanke led-acculichtpen met robuuste en elegante aluminium behuizing. De traploos dimbare hoofdverlichting en de sterk gefocuste spotlight-led zorgen voor een optimale verlichting in een kleine ruimte.
  • Stevige metalen clip aan de achterzijde.
  • Sterke magneet in de lampvoet.
  • Ladingsniveau altijd zichtbaar door in het midden geplaatste led-weergave.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.