{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 24 V | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Srebrna | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa maszynowa | |
| Wysokość całkowita H | 42 mm | |
| Średnica lampy | 160 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081439 160 | |
| EAN / GTIN | 4260131238895 | |
| Numer producenta | 900/83 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de |