{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 2 m | |
| Nominel spænding | 24 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Lysstrøm maks. | 460 lm | |
| Lyseffekt | 7,5 W | |
| Strålevinkel, maks. | 160 grader | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | grå; transparent | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | maskinlampe | |
| Bredde i alt | 160 mm | |
| Højde i alt | 42 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Materiale | aluminium | |
| Type af fastgørelse | magnet | |
| Anti-blænding | ja | |
| Flimmerfri | ja | |
| Lysstyrke, kan justeres | nej | |
| Strålevinkel, justerbar | nej | |
| Lyskilde kan udskiftes | nej | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081439 160 | |
| EAN/GTIN | 4260131238895 | |
| Producentnummer | 900/83 | |
| Producent/ansvarlig person | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de |