{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 24 V | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Stříbrná | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Strojní svítidlo | |
| Výška celková H | 42 mm | |
| Průměr osvětlovacího tělesa | 160 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Bez oslnění | ano | |
| Bez blikání | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081439 160 | |
| EAN / GTIN | 4260131238895 | |
| Číslo výrobce | 900/83 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de |