LED svjetiljka za stroj prsten 160 mm

Artikl br.: 081439 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona bez
Nazivni napon 24 V
Snaga svjetlosti 7,5 W
Jakost svijetlosti 460 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Ukupna visina 42 mm
Vanjski ⌀ 160 mm
Unutarnji ⌀ 100 mm
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081439 160
EAN / GTIN 4260131238895
Broj proizvođača 900/83

Opis

Izvedba:

Robusna LED svjetiljka za stroj u aluminijskom kućištu i satiniranoj akrilnoj stijenci za homogenu rasvjetu od 160 stupnjeva.
  • Skoro bez refleksija, bez zasljepljivanja i treperenja.
  • Priključak na 24 V mrežna jedinica ili 24 V strojno upravljanje.

Prstenasto osvjetljenje „Kreislicht” (kružno svjetlo) za osvjetljenje 360° oko vretena na glodalici i bušilici. Fleksibilne mogućnosti učvršćivanja na razne tipove strojeva pomoću podesivog držača magneta.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje magnete s omotane gumom, napajanje.