Lampă de maşină cu LED inel, Tip: 160

Cod articol.: 081439 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 2 m
Tensiune nominală 24 V
Clasă de protecție IP IP67
Flux luminos max. ϕ 460 lm
Putere de iluminare 7,5 W
Unghi fascicul max. 160 grade
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; transparent
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de maşină
Lăţime totală B 160 mm
Înălţimea totală H 42 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Tip de fixare Magnet
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă nu
Unghi fascicul reglabil nu
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081439 160
EAN / GTIN 4260131238895
Număr producător 900/83
Producător/responsabil Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descriere

Execuţie:

Iluminarea inelară a „lămpii circulare” asigură 360° fără umbre în jurul axului la maşinile de frezare şi la cele de găurit. Flexibilitate la fixarea pe diverse tipuri de maşini cu ajutorul suportului magnetic reglabil.
Lămpi de maşină cu LED robuste, în carcasă din aluminiu şi cu geam satinat din acril pentru o iluminare omogenă la 160 grade.
  • Cu reflexie redusă, fără efect de orbire şi fără pâlpâire.
  • Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al maşinii tot de 24 V.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv magneţi îmbrăcaţi în cauciuc, alimentator.