{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 24 V | |
Svetelný výkon | 7,5 W | |
Svetelný tok | 460 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Celková výška | 42 mm | |
Vonkajší ⌀ | 160 mm | |
Vnútorný ⌀ | 100 mm | |
Druh produktu | Strojné svietidlo |
Číslo položky | 081439 160 | |
EAN/GTIN | 4260131238895 | |
Číslo výrobcu | 900/83 |