Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami, kolor: BLACK

Nr art.: 081437 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 480 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Funkcja latarki: Ognisko

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
Funkcja latarki Ognisko
strefa wg ATEX brak
kolor obudowy BLACK
Strumień światła 250 lm
strumień światła, stopień 2 100 lm
czas świecenia 4 h
czas świecenia na stopniu 2 12 h
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych baterii 3
typ baterii Micro, AAA
długość całkowita 143 mm
⌀ główki 27 mm
torba na pasek w zakresie dostawy nie
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Numer producenta 081437 BLACK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej klasy solidna latarka kieszonkowa diodowa (LED) o długiej trwałości, z aluminium anodyzowanego. Najnowsza technologia LED odznaczająca się wyśmienitą wydajnością oświetlania.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się.
  • Przycisk pokryty gumą.

Z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
W różnych kolorach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • W celu wymiany baterii otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu. W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie używać latarki po silnym uderzeniu lub jej wypadnięciu.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.
  • Nie ładować ponownie dołączonych baterii.