Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami, kolor: GREY

Nr art.: 081437 GREY
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
377 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP54
Średnica głowicy lampy 27 mm
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. ϕ 100 lm
Strumień światła maks. ϕ 250 lm
Min. czas świecenia 4 h
Maks. czas świecenia 12 h
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 143 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał aluminium
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081437 GREY
EAN / GTIN 4062406087401
Numer producenta 081437 GREY
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej klasy solidna latarka kieszonkowa diodowa (LED) o długiej trwałości, z aluminium anodyzowanego. Najnowsza technologia LED odznaczająca się wyśmienitą wydajnością oświetlania.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się.
  • Przycisk pokryty gumą.

Z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
W różnych kolorach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • W celu wymiany baterii otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu. W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie używać latarki po silnym uderzeniu lub jej wypadnięciu.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.
  • Nie ładować ponownie dołączonych baterii.