{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Średnica głowicy lampy | 27 mm | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła min. ϕ | 100 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 250 lm | |
| Min. czas świecenia | 4 h | |
| Maks. czas świecenia | 12 h | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Czerwony | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 143 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | aluminium | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081437 RED | |
| EAN / GTIN | 4062406087425 | |
| Numer producenta | 081437 RED | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |