Latarka prętowa akumulatorowa LED, długość całkowita: 310mm

Nr art.: 081406 310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
356 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Stopień ochrony IP IP30
Średnica głowicy lampy 17 mm
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. ϕ 250 lm
Strumień światła maks. ϕ 500 lm
Min. czas świecenia 2,5 h
Maks. czas świecenia 5 h
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 310 mm
masa całkowita 228 g
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081406 310
EAN / GTIN 5708997362112
Numer producenta 03.6211
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Składana lampa warsztatowa „For Life” 3-w-1 o nowej konstrukcji z wysokowydajnymi multidiodami LED. Niezwykle smukła i zwarta konstrukcja. Umożliwia dokonywanie przeglądów i oświetlenie trudno dostępnych i ciasnych miejsc. Nowa funkcja OPTILight zapewnia optymalną moc światła i czas świecenia. Po całkowitym złożeniu pasuje do kieszeni, działa jak normalna latarka. Dodatkowo oświetlenie punktowe i dwa stopnie jasności (50 albo 100 %). Mocny, wbudowany magnes i hak.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.