• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Torcia elettrica a LED a batteria, Lunghezza complessiva: 310mm

Codice art.: 081406 310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 30
Corrente di illuminazione 500 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 250 lm
Durata 2,5 h
Autonomia Livello 2 5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Lunghezza complessiva 310 mm
⌀ Testa 17 mm
Peso 228 g
Tipo di prodotto Torcia elettrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081406 310
EAN / GTIN 5708997362112
Codice del produttore 03.6211
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro pieghevole “For Life” 3 in 1, dal design innovativo con LED multipli altamente efficienti. Design estremamente sottile e compatto. Permette di ispezionare e di illuminare anche i punti più stretti e di difficile accesso. Nuova funzione OPTILight per ottimizzare la potenza e la durata della luce. Completamente piegata e di dimensioni tascabili, questa lampada funziona come una comune torcia. Con faretti supplementari e due livelli di luminosità (50 oppure 100 %). Robusto magnete integrato e gancio.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.