{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Nabíjecí cykly | 1 000 ks | |
| Typ krytí IP | IP30 | |
| Denumirea producătorului | SLIM | |
| Průměr hlavy svítidla | 17 mm | |
| Lze plynule stmívat | nu | |
| Počet světelných úrovní | 2 | |
| Světelný tok min. ϕ | 150 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 500 lm | |
| Doba svícení min. | 2,5 h | |
| Doba svícení max. | 5 h | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Typ krytí/třída ochrany | Gradul de protecție IP | |
| Druh produktu | Lampă de lucru | |
| Celková délka L | 310 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | nu | |
| Materiál | plastic | |
| Hmotnost celkem | 228 g | |
| Typ upevnění | Cârlig; Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | da | |
| Nastavitelné zaostření | nu | |
| Výměnné osvětlovací těleso | nu | |
| Typ osvětlení | LED |
| Cod articol | 081406 310 | |
| EAN / GTIN | 5708997362112 | |
| Număr producător | 03.6211 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |