{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Stopień ochrony IP | IP30 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła min. ϕ | 100 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 200 lm | |
| Min. czas świecenia | 2,5 h | |
| Maks. czas świecenia | 5 h | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita L | 240 mm | |
| masa całkowita | 100 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081406 240 | |
| EAN / GTIN | 5708997362105 | |
| Numer producenta | 03.6210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |