{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Įkraunamas | taip | |
| Įkrovimo ciklai | 1 000 vnt. | |
| IP apsaugos klasė | IP30 | |
| Šviesos galvutės skersmuo | 17 mm | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos lygių skaičius | 2 | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 150 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 500 lm | |
| Šviesos trukmė min. | 2,5 h | |
| Šviesos trukmė maks. | 5 h | |
| Gamintojo pavadinimas | SLIM | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | darbinis šviestuvas | |
| Visas ilgis L | 310 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Bendras svoris | 228 g | |
| Tvirtinimo tipas | kablys; magnetas | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | ne | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081406 310 | |
| EAN / GTIN | 5708997362112 | |
| Gamintojo numeris | 03.6211 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com |