{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Rechargeable | oui | |
| Cycles de charge | 1 000 pc. | |
| Indice de protection IP | IP30 | |
| Référence fabricant | SLIM | |
| Diamètre de tête de la lampe | 17 mm | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 2 | |
| Flux lumineux min. ϕ | 150 lm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 500 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 2,5 h | |
| Durée d’éclairage max. | 5 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | gris; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Longueur totale L | 310 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Matériau | plastique | |
| Poids total | 228 g | |
| Type de fixation | crochets; aimant | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Mise au point réglable | non | |
| Ampoule interchangeable | non | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 081406 310 | |
| EAN / GTIN | 5708997362112 | |
| Réf. fabricant | 03.6211 | |
| Fabricant/personne responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |