Lampa warsztatowa Planonlight LED Black Series, pobór mocy: 15W

Nr art.: 081353 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 10488
strefa wg ATEX brak
pobór mocy 15 W
stały kąt wiązki światła 120 stopni
Strumień światła 2 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Moduł LED
temperatura barwy 6 500 K
zakres temperatur -20 °C - 55 °C
długość całkowita 234 mm
Szerokość całkowita 65 mm
wys. całkowita 20 mm
masa 600 g
Rodzaj produktu Lampa maszynowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081353 15
EAN / GTIN 2050001919403
Numer producenta 10488
Producent/osoba odpowiedzialna Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Opis

Wykonanie:

Planonlight LED Black Series jest lampą warsztatową o najsilniejszym strumieniu światła i najbardziej zwartej konstrukcjispośród wszystkich lamp warsztatowych Planonlight. Wersje nabudowywane z różnymi możliwościami mocowania, do zastosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.
  • Bardzo silny strumień światła diod LED 157 lm/W.
  • Całkowicie bezobsługowe(trwałość 50000 h).
  • Nadają się dobrze do uzupełniania wyposażenia dzięki szczególnie małym wymiarom, mogą być również stosowane w maszynach o wielu zakamarkach.
  • Duża liczba wariantów z 8 różnymi modelami (wersja do wbudowania na zamówienie).
  • Różne sposoby mocowania: montażrówno z powierzchnią albo na regulowanych uchwytach 081381 dla montażu na stropie pod kątem 45°.
  • Lepszy isprawdzony sposób uszczelnienia, stopień ochrony IP68 i IP69K (szczelność na przenikanie emulsji).

Wskazówka:

Napięcie robocze 24 V DC − podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje uszkodzenie lampy!Należy użyć transformatora nr 081375.