{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 10488 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Tehonkulutus | 15 W | |
Valaisukulma kiinteä | 120 astetta | |
Valovirta | 2 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Värilämpötila | 6 500 K | |
Lämpötila-alue | −20 °C - 55 °C | |
Kokonaispituus | 234 mm | |
Kokonaisleveys | 65 mm | |
Kokonaiskorkeus | 20 mm | |
Paino | 600 g | |
Tuotetyyppi | Koneen valot |
Tuotekoodi | 081353 15 | |
EAN / GTIN | 2050001919403 | |
Valmistajan numero | 10488 |