Darbinių patalpų šviestuvas Planonlight LED Black Series, Naudojama galia: 15W

Prekės Nr.: 081353 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 15 W
Vardinė įtampa 24 V
IP apsaugos klasė IP68; IP69K
Gamintojo pavadinimas Planonlight LED Black Series; 10488
Į pristatymo apimtį įeinantys varžtai ne
Šviesos srautas maks. ϕ 1 300 lm; 2 000 lm
Spinduliavimo kampas maks. 120 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms
Visas ilgis L 234 mm
Bendras prietaiso plotis B 65 mm
Visas aukštis H 20 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 600 g
Tvirtinimo tipas varžtai
Minimali darbinė temperatūra −20 °C
Maksimali temperatūra 55 °C
Reguliuojama šviesa ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED
Šviestuvo tarnavimo laikas 50 000 h

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081353 15
EAN / GTIN 2050001919403
Gamintojo numeris 10488
Gamintojas / atsakingas asmuo Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Austria, www.hagnleone.com

Aprašymas

Modelis:

Planonlight LED Black Series yra vienas stipriausių, sandariausių ir kompaktiškiausių Planonlight šviestuvų. Įvairios tvirtinimo galimybės leidžia dirbti ir sunkiausiomis pramoninių darbų sąlygomis.
  • Didžiausias ryškumas su 157 lumenų/vatų LED lemputėmis.
  • Nereikia jokios techninės priežiūros (trukmė 50000 šveitimo valandų).
  • Ypatingai kompaktiška konstrukcija optimaliai tinka montavimui net ir ant sudėtingos formos staklių.
  • Galima rinktis net iš 8 skirtingų modelių (integruojamo modelio reikia teirautis).
  • Lankstus tvirtinimas: priglundantis prie paviršiaus arba su tinkamu, reguliuojamu laikikliu 081381 montavimui 45° kampu prie lubų.
  • Patobulintas ir laiko patikrintas sandarinimo principas su IP68 ir IP69K (emulsijai nepralaidus).

Pastaba:

Darbinė įtampa 24 V DC − tiesiogiai prijungę prie tinklo įtampos (230 V/50 Hz), šviestuvą sugadinsite! Prie tinklo junkite naudodami transformatorių Nr.081375.