Luminaria para el área de trabajo Planonlight LED Black Series, Consumo de potencia: 15W

Número de artículo: 081353 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 15 W
Tensión nominal 24 V
Clase de protección IP: IP68; IP69K
Denominación del fabricante Planonlight LED Black Series; 10488
Tornillos incluidos en el volumen de suministro no
Flujo luminoso máx. 1.300 lm; 2.000 lm
Ángulo de emisión 120 grados
Temperatura de color máx. 6.500 K
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Luminaria de máquina
Longitud total 234 mm
Anchura total 65 mm
Altura total 20 mm
Aptitud para zonas EX no
Material plástico
Peso total 600 g
Tipo de fijación Tornillos
Temperatura de funcionamiento mínima -20 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 55 °C
Luminosidad ajustable no
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED
Vida útil bombilla 50.000 h

Identificación y clasificación

Número de artículo 081353 15
EAN / GTIN 2050001919403
Número del fabricante 10488
Fabricante/responsable Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Descripción

Ejecución:

Planonlight LED Black Series es la luminaria para el área de trabajo más potente, estanca y compacta entre las luminarias Planonlight. Variante acoplada con posibilidades de fijación flexibles para los ámbitos de aplicación industriales más duros.
  • Luminosidad máxima con luces LED de 157 lúmenes/vatio.
  • Sin ningún tipo de mantenimiento (con una vida útil de 50 000 h).
  • Óptima para el equipamiento con las formas constructivas más compactas, incluso para el uso en máquinas muy angulosas.
  • Variedad extraordinaria con 8 modelos diferentes (versión de montaje a petición).
  • Fijación flexible: Montaje enrasado o con el soporte ajustable adecuado 081381, para montaje en el techo a 45°.
  • Principio de estanqueidad mejorado y probado con IP68 e IP69K (estanco a las emulsiones).

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara.Conexión a la tensión de red a través de transformador n.° 081375.

Descargas y documentos

Productos adecuados