Lampă pentru spaţiul de lucru Planonlight LED Black Series, Putere: 15W

Cod articol.: 081353 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 15 W
Tensiune nominală 24 V
Clasă de protecție IP IP68; IP69K
Denumirea producătorului Planonlight LED Black Series; 10488
Șuruburi G conţinute în setul de livrare Nein
Flux luminos max. ϕ 1.300 lm; 2.000 lm
Unghi fascicul max. 120 grad
Temperatură culoare max. 6.500 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de maşină
Lungimea totală L 234 mm
Lăţime totală B 65 mm
Înălţimea totală H 20 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Greutate totală 600 g
Tip de fixare Şuruburi
Temperatura minimă de funcționare -20 °C
Temperatură maximă de funcţionare 55 °C
Luminozitate reglabilă Nein
Unghi fascicul reglabil Nein
Temperatură culoare reglabilă Nein
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED
Durata de viață a lămpii 50.000 h

Identificare și clasificare

Cod articol 081353 15
EAN / GTIN 2050001919403
Număr producător 10488
Producător/responsabil Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Descriere

Execuţie:

Planonlight LED Black Series este cea mai puternică, cea mai densă şi cea mai compactă dintre toate lămpile pentru spaţiul de lucru Planonlight. Varianta de montare cu posibilităţi de fixare flexibile pentru cele mai dificile domenii de aplicare industriale.
  • Luminozitate extrem de ridicată cu LED-uri de 157 lumeni/watt.
  • Nu necesită mentenanţă (cu o durabilitate de 50000 h).
  • Optimă pentru reechipare prin formele extrem de compacte şi pentru utilizarea la maşinile foarte complicate.
  • Extrem de variat cu 8 modele diferite (versiune montată la cerere).
  • Fixare flexibilă: Montare la nivel sau cu suport potrivit, reglabil 081381 pentru montaj pe tavan la 45°.
  • Principiu de etanşare îmbunătăţit şi dovedit cu IP68 şi IP69K (etanş împotriva emulsiilor).

Notă:

Tensiune de lucru 24 V CC − conectarea direct la tensiunea de reţea (230 V/50 Hz) distruge lampa!Conectarea la tensiunea de reţea prin intermediul transformatorului Cod 081375.