{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 10488 | |
| Zóna ATEX | žádná | |
| Příkon | 15 W | |
| Úhel záření pevný | 120 stupeň | |
| Světelný tok | 2 000 lm | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Osvětlovací těleso | Modul LED | |
| Teplota barev | 6 500 K | |
| Rozsah teploty | -20 °C - 55 °C | |
| Celková délka | 234 mm | |
| Celková šířka | 65 mm | |
| Celková výška | 20 mm | |
| Hmotnost | 600 g | |
| Druh produktu | Strojní svítilna |
| Katalogové číslo | 081353 15 | |
| EAN / GTIN | 2050001919403 | |
| Číslo výrobce | 10488 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com |