{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 10 W | |
| Napięcie znamionowe | 24 V | |
| Stopień ochrony IP | IP68; IP69K | |
| Oznaczenie producenta | Planonlight LED Black Series; 10487 | |
| Śruba mocująca w zakresie dostawy | nie | |
| Strumień światła maks. | 1 300 lm; 1 300 lm | |
| Kąt promieniowania maks. | 120 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 6 500 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa maszynowa | |
| Długość całkowita | 168,5 mm | |
| Szerokość łącznie | 65 mm | |
| Wysokość całkowita | 20 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 500 g | |
| Rodzaj zamocowania | Śruby | |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 55 °C | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED | |
| Żywotność lampy | 50 000 h |
| Numer artykułu | 081353 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001919397 | |
| Numer producenta | 10487 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |