Munkahelyi lámpa Planonlight LED Black Series 10 W

Cikkszám: 081353 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 10487
ATEX zóna Nincs
Teljesítményfelvétel 10 W
Fényszórási szög, fix 120 fok
Fényáram 1 300 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED modul
Színhőmérséklet 6 500 K
Hőmérséklettartomány -20 °C - 55 °C
Teljes hossz 168,5 mm
Teljes szélesség 65 mm
Teljes magasság 20 mm
Súly 500 g
Termék fajtája Géplámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081353 10
EAN / GTIN 2050001919397
Gyártó száma 10487

Leírás

Kivitel:

A Planonlight LED Black Series a legerősebb, legtömítettebb és legkompaktabb a Planonlight munkalámpák között. Felszerelhető kivitel rugalmas rögzítési lehetőségekkel a legkeményebb ipari felhasználási területekre.
  • Maximális fényerő 157 Lumen/Watt LED-ekkel.
  • Teljesen karbantartásmentes (50000 óra élettartammal).
  • Optimális utólagos felszereléshez a különösen kompakt felépítésének köszönhetően, nagyon zegzugos gépeken is használható.
  • Különösen sokoldalú a 8 különböző modellnek köszönhetően (beépíthető változat külön ajánlatkérésre).
  • Rugalmasan rögzíthető: Sík felületű felszerelés vagy 45°-os mennyezeti rögzítés a hozzávaló 081381 sz. tartóval.
  • Továbbfejlesztett és bevált tömítési elv IP68 és IP69K besorolással (emulzió álló).

Figyelem:

Üzemi feszültség 24 V DC − közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát! A hálózati feszültséghez a 081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek