Luminaria para el área de trabajo Planonlight LED Black Series, Consumo de potencia: 10W

Número de artículo: 081353 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 10487
Zona ATEX ninguno
Consumo de potencia 10 W
Ángulo de emisión fijo 120 grados
Corriente de alumbrado 1.300 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Bombilla Módulo LED
Temperatura de color 6.500 K
Intervalo de temperatura -20 °C - 55 °C
Longitud total 168,5 mm
Anchura total 65 mm
Altura total 20 mm
Peso 500 g
Tipo de producto Luminaria de máquina

Identificación y clasificación

Número de artículo 081353 10
EAN / GTIN 2050001919397
Número del fabricante 10487
Fabricante/responsable Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Descripción

Ejecución:

Planonlight LED Black Series es la luminaria para el área de trabajo más potente, estanca y compacta entre las luminarias Planonlight. Variante acoplada con posibilidades de fijación flexibles para los ámbitos de aplicación industriales más duros.
  • Luminosidad máxima con luces LED de 157 lúmenes/vatio.
  • Sin ningún tipo de mantenimiento (con una vida útil de 50 000 h).
  • Óptima para el equipamiento con las formas constructivas más compactas, incluso para el uso en máquinas muy angulosas.
  • Variedad extraordinaria con 8 modelos diferentes (versión de montaje a petición).
  • Fijación flexible: Montaje enrasado o con el soporte ajustable adecuado 081381, para montaje en el techo a 45°.
  • Principio de estanqueidad mejorado y probado con IP68 e IP69K (estanco a las emulsiones).

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara.Conexión a la tensión de red a través de transformador n.° 081375.

Descargas y documentos

Productos adecuados