Svietidlo na osvetlenie pracoviska Planolight LED Black Series, Príkon: 10

Č. pol.: 081353 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Príkon Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 10487
Zóna ATEX žiadna
Príkon 10 W
Uhol vyžarovania pevný 120 Stupeň
Svetelný tok 1 300 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED modul
Teplota farby 6 500 K
Teplotný rozsah -20 °C - 55 °C
Celková dĺžka 168,5 mm
Celková šírka 65 mm
Celková výška 20 mm
Hmotnosť 500 g
Druh produktu Strojné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081353 10
EAN/GTIN 2050001919397
Číslo výrobcu 10487
Výrobca/zodpovedná osoba Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Popis

Prevedenie:

Planonlight LED Black Series je najsilnejšie, najhustejšie a najkompaktnejšie pracovné svietidlo typu Planolight. Variant nadstavca s flexibilnými možnosťami montáže pre najnáročnejšie priemyselné použitie.
  • Najvyššia svietivosť so 157 lumenmi/watt LED.
  • Absolútne bezúdržbové (so životnosťou 50 000 h).
  • Optimálne na dodatočnú montáž vďaka extrémne kompaktnému dizajnu, aj na použitie v strojoch s veľa uhlami.
  • Mimoriadne rozmanité s 8 rôznymi modelmi (zabudovaná verzia na vyžiadanie).
  • Flexibilné upevnenie: Zapustená inštalácia alebo s vhodnou nastaviteľnou konzolou 081381 pre 45° stropnú montáž.
  • Vylepšený a osvedčený princíp tesnenia s krytím IP68 a IP69K (odolné voči emulzii).

Poznámka:

Prevádzkové napätie 24 V DC – pripojenie priamo na sieťové napätie (230 V/50 Hz) svetidlo zničí!Pripojenie k sieťovému napätiu cez transformátor č. 081375.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka