Svítilna pro osvětlení pracoviště Planolight LED Black Series, Příkon: 10W

Artiklové číslo: 081353 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 10 W
Jmenovité napětí 24 V
Typ krytí IP IP68; IP69K
Označení výrobce Planonlight LED Black Series; 10487
Není součástí rozsahu dodávky ne
Světelný tok max. 1 300 lm; 1 300 lm
Úhel vyzařování max. 120 stupeň
Teplota barvy max. 6 500 K
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Strojní svítidlo
Celková délka 168,5 mm
Šířka celkem 65 mm
Výška celková 20 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 500 g
Typ upevnění Šrouby
Minimální provozní teplota -20 °C
Maximální provozní teplota 55 °C
Svítivost nastavitelná ne
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED
Životnost osvětlovacího tělesa 50 000 h

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081353 10
EAN / GTIN 2050001919397
Číslo výrobce 10487
Výrobce/odpovědná osoba Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Popis

Provedení:

Planonlight LED Black Series je nejsilnější, nejtěsnější a nejkompaktnější mezi svítidly Planonlight pro osvětlení pracoviště. Varianta nástavby s flexibilními možnostmi upevnění pro nejtvrdší podmínky průmyslového využití..
  • Nejvyšší měrná svítivost s LED 157 lumenů/W.
  • Zcela bezúdržbové (s životností 50 000 h).
  • Díky maximálně kompaktním konstrukčním tvarům optimální pro dodatečné vybavení, také pro použití ve strojích s velmi zkosenými úhly.
  • Maximálně variabilní s 8 různými modely (vestavná verze na poptávku).
  • Flexibilní upevnění: lícující vestavba nebo s vhodným, seřiditelným držákem 081381 pro montáž na strop pod úhlem 45°.
  • Vylepšený a osvědčený princip těsnění s IP68 a IP69K (těsné proti emulzím).

Poznámka:

Provozní napětí 24 V DC − při připojení přímo k síťovému napětí (230 V/50 Hz) dojde ke zničení svítilny!Připojení k síťovému napětí přes transformátor č. 081375.