GARANT GreenPlus LED darbo vietos šviestuvas, Tipas: BAR

Prekės Nr.: 081317 BAR
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 9 W
Vardinė įtampa 230 V
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija GreenPlus
IP apsaugos klasė IP65
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: BAR
Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. 360 laipsniai
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas maks. ϕ 800 lm
Spalvinė temperatūra maks. 5 700 K
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 1 200 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Neakina taip
Be mirgėjimo taip
Reguliuojama šviesa taip
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081317 BAR
EAN / GTIN 4069515049283
Gamintojo numeris 081317 BAR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvūs ir aukštos kokybės darbo vietos šviestuvai iš perdirbto aliuminio su kakliuku ir tvirtu magnetiniu pagrindu.
  • Šviesumas reguliuojamas nuo 10 % iki 100 %.
  • Neakina ir nemirksi.
  • Homogeniška šviesa.
  • Galima prijungti prie 24 V staklių valdymo sistemos arba maitinimo bloko.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Tinkamus stalo spaustuvus ir magnetinius laikiklius rasite Nr. 081395 ir Nr. 081396.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį

    Netinkamas naudojimas
    • Prietaisą naudoti tik su pridėtu maitinimo bloku, naudoti tik kaip darbinį šviestuvą apšvietimo tikslais, lankstųjį veleną galima lenkti, tačiau negalima užlenkti, o prietaiso negalima ardyti ar modifikuoti.
    • (Gamintojas prietaisą gali visiškai išardyti ir pataisyti). Jo negalima naudoti su kitais maitinimo blokais, draudžiama užlenkti lankstųjį veleną bei naudoti ekstremaliomis aplinkos sąlygomis.