{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 9 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Interval de pivotare/ rotație max. | 360 grade | |
| Reglabil la infinit | da | |
| Flux luminos max. ϕ | 800 lm | |
| Temperatură culoare max. | 5.700 K | |
| Denumirea producătorului | GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: BAR | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de lucru | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 1.200 g | |
| Tip de fixare | Magnet | |
| Fără strălucire | da | |
| Fără pâlpâire | da | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Temperatură culoare reglabilă | nu | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081317 BAR | |
| EAN / GTIN | 4069515049283 | |
| Număr producător | 081317 BAR | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |