{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme |
9 W
|
|
| Nennspannung |
230 V
|
|
| IP Schutzart |
IP65
|
|
| Schwenk-/ Drehbereich max. |
360 Grad
|
|
| Lichtstrom max. ϕ |
800 lm
|
|
| Farbtemperatur min. |
5 700 K
|
|
| Energieversorgung |
Netzbetrieben
|
|
| Farbe |
schwarz
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Produktart |
Arbeitsleuchte
|
|
| Material |
Aluminium
|
|
| Gewicht gesamt |
1 200 g
|
|
| Art der Befestigung |
Magnet
|
|
| Blendfrei |
ja
|
|
| Flimmerfrei |
ja
|
|
| Leuchtkraft verstellbar |
ja
|
|
| Farbtemperatur verstellbar |
ja
|
|
| Lichtfarbe |
kaltweiß
|
|
| Beleuchtungsart |
LED
|
| Artikelnummer | 081317 BAR | |
| EAN / GTIN | 4069515049283 | |
| Herstellernummer | 081317 BAR | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |