Lámpara LED para puesto de trabajo GARANT GreenPlus, Tipo: BAR

Número de artículo: 081317 BAR
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia
9 W
Tensión nominal
230 V
Clase de protección IP:
IP65
Ángulo de giro / rotación máx.
360 grados
Flujo luminoso máx. ϕ
800 lm
Temperatura de color mín.
5.700 K
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Color
negro
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Lámpara de trabajo
Material
aluminio
Peso total
1.200 g
Tipo de fijación
Imán
Antirreflejos
sí
Sin parpadeo
sí
Luminosidad ajustable
sí
Temperatura de color ajustable
sí
Color luz
Color blanco frío
Tipo de iluminación
LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081317 BAR
EAN / GTIN 4069515049283
Número del fabricante 081317 BAR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámparas de trabajo innovadoras y de alta calidad fabricadas en aluminio reciclado con cuello de cisne y potente base magnética.
  • Regulable del 10 % al 100 %.
  • Sin reflejos ni parpadeos.
  • Iluminación homogénea.
  • Posibilidad de conexión a un control de máquina de 24 V o a una fuente de alimentación.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos adecuados en los n.º 081395 – 081396.

Warning:

Uso conforme a lo previsto

    Utilización indebida
    • Utilizar el dispositivo exclusivamente con la fuente de alimentación suministrada. Utilizar únicamente como lámpara de trabajo para fines de iluminación. El brazo flexible se puede doblar, pero no se debe doblar bruscamente. No desmontar ni modificar el dispositivo.
    • (El fabricante puede desmontar y reparar completamente el dispositivo). No utilizar con otras fuentes de alimentación. No doblar el brazo flexible. No utilizar en condiciones ambientales extremas.