LED akumuliatorinis šviestuvas, Naudojama galia: 26

Prekės Nr.: 081285 26
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 26 W
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
IP apsaugos klasė IP67
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos srautas min. ϕ 400 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 4 000 lm
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis lempa
Visas ilgis L 235 mm
Bendras prietaiso plotis B 88 mm
Visas aukštis H 233 mm
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Neakina taip
Reguliuojama šviesa taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081285 26
EAN / GTIN 5708997362044
Gamintojo numeris 03.6204
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas LED kišeninis prožektorius su smūgiams atspariu aliuminio korpusu ir gumine apsaugine briauna.
  • Minkštas, neakinantis apšvietimas be šešėlių, skleidžia mažai šilumos.
  • Didelis šviesos srautas, mažas energijos suvartojimas.
  • Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

NOVA „For Life“ akumuliatorinis šviestuvas su integruota nešiojimo rankena ir 5 pakopų pritemdymo funkcija.
  • Naujas, atnaujintas dizainas su itin galingais Multi-LED.
  • Nauja OPTILight funkcija užtikrinanti optimalų šviesos srautą ir geresnę šviesos trukmę.
  • Kompaktiška ir patvaru, tinkama naudoti sudėtingoje darbo aplinkoje.
Dvigubos sistemos dėka galima naudoti ir su akumuliatoriumi, ir be jo.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su įkrovikliu