Akkus LED reflektor, Teljesítményfelvétel: 26

Cikkszám: 081285 26
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
Teljesítményfelvétel 26 W
Fényáram 400 lm - 4 000 lm
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 235 mm
Teljes szélesség 88 mm
Teljes magasság 233 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081285 26
EAN / GTIN 5708997362044
Gyártó száma 03.6204
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

NOVA „For Life” akkumulátoros reflektor integrált fogantyúval és 5 fokozatú fényerő-szabályozó funkcióval.
  • Új, továbbfejlesztett design rendkívül hatékony multi LED-ekkel.
  • Új OPTILight funkció az optimális és kiváló fényteljesítmény és időtartam érdekében.
  • Kompakt és hosszú élettartamú kihívást jelentő munkakörnyezetekhez.
A Dual rendszernek köszönhetően mind mobil reflektorként, mind vezetékkel is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.