Led-accustraler, Wattage: 26

Artikelnummer: 081285 26
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Wattage 26 W
Lichtstroom 400 lm - 4.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 235 mm
Totale breedte 88 mm
Totale hoogte 233 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081285 26
EAN/GTIN 5708997362044
Nummer fabrikant 03.6204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-straler met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

NOVA “For Life” accustraler met geïntegreerde draaggreep en 5-traps dimfunctie.
  • Nieuw, bijgewerkt design met zeer efficiënte multi-leds.
  • Nieuwe OPTILight-functie voor optimale lichtopbrengst en superieure brandduur.
  • Compact en duurzaam voor veeleisende werkomgevingen.
Door duaal systeem zowel als mobiele accustraler, als met netkabel te gebruiken.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lader.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan