{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 26 W | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Recargable | sí | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 5 | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 400 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 4.000 lm | |
| Serie | NOVA | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Foco | |
| Longitud total L | 235 mm | |
| Anchura total B | 88 mm | |
| Altura total H | 233 mm | |
| Material | aluminio | |
| Antirreflejos | sí | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081285 26 | |
| EAN / GTIN | 5708997362044 | |
| Número del fabricante | 03.6204 | |
| Fabricante/responsable | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |